曜日別特売
TVDSJ-011.00-OH 超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ 大見工業 16321001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番356-6756
356-6756
357-3154
357-3089
356-5244
356-9901
357-4645
357-1549
356-9949
357-3142
357-0003
356-6786
356-8332
357-1560
357-1483
357-1486
357-3128
357-3098
356-6734
357-3060
357-1504
357-1559
356-6794
357-1490
357-1480
356-6829
356-8367
357-3124
356-5251
356-5243
356-9923
357-3163
356-6755
356-8420
356-6783
356-6740
357-3121
356-6798
356-9966
356-6782
356-8317
357-3106
356-6771
356-6816
356-5232
356-6746
357-3105
357-1481
357-1557
357-1512
356-8374
356-5233
356-6813
357-3130
356-5247
内容量1本注文コード16321001品番TVDSJ-011.00-OH
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。

用途
高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度トラスコ品番356-6756切削径(Φmm)【DC】11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする