富双合成
富双合成の 内装資材
富双合成の カーペット・フロア
富双合成の クッションフロア
消臭ビニールマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
16323119
品番
SV101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
消臭機能付き、抗菌、ペット向け防水シートとして最適
ハサミで簡単カット、水洗い可能
水や汚れに強い塩化ビニル樹脂100%のシート
適度な凹凸加工で表面滑りにくい
リアルな木目プリント、裏面マス目印刷有
用途
床のリフォームや模様替え、車のラゲッジスペースにも
材質
塩化ビニル樹脂
色
木目
長さ(m)
20
幅(cm)
92
耐熱温度(℃)
60
注意
※室内用床材以外への誤った使用はおやめ下さい。
※ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などの薬剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意して下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません