2807-01 ウレタンセミハードケース(ファスナー式) 名古屋眼鏡 16323308

ウレタンセミハードケース(ファスナー式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16323308品番2807-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

カーブの強い大きめサングラスなどに便利なメガネケースです。

材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)ブラック質量(g)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×74×56内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×66×48開閉ファスナー式鼻あてなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 老眼鏡の収納用
製造業

老眼鏡 ハネアゲハイパー(注文コード31276037)の収納用に購入しました。
折りたたむと高さがあるため、手持ちのメガネケースには収まらず、高さを測ってから購入しました。丁度収まり、セミハードケースで丈夫なのでカバンの底に沈んでもメガネの心配が無く、非常に満足しています。しかも安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする