名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
フィールドゲート カバーグラス 7168
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ローズ
注文コード
16324866
品番
7168-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状
二眼型
機能
メガネ併用可、UVカット
色
ローズ
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
41
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル
材質(テンプル)
ポリカーボネート
注意
※レンズの入れ替えは行わないでください。