名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(L) 9322
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16324954
品番
9322-02
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
材質
金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート
形状
二眼型
色
スモーク
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
159
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート