キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16324972 品番 9323-01
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm

形状二眼型 材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート ブラウン 寸法A(mm)70 寸法B(mm)38 寸法C(mm)150 材質(ケース)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(レンズ)偏光トリアセテート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16324997
2022-08-19
用途:
農作業時に
農・林・水産業

照り返しを抑えられて目が楽になりました。偏光レンズって素晴らしいです。
瞬時に跳ね上げられて便利。

対象商品:
16324988
2017-02-02
用途:
車の運転、屋外現場作業

取付け取外しが容易で眼鏡にしっかり固定。レンズ上げ下げは円滑。さすが日本製。

対象商品:
16324997
2016-11-28
用途:
車の運転時使用

軽くて装着感は悪くない。脇からの光の侵入も防いでくれGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする