曜日別特売
9323-03 キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 名古屋眼鏡 16324997

9323-03 キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 名古屋眼鏡 16324997
9323-03 キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 名古屋眼鏡 16324997

キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトスモーク
内容量1個注文コード16324997品番9323-03
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm

形状二眼型材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネートライトスモーク寸法A(mm)70寸法B(mm)38寸法C(mm)150材質(ケース)PVC材質(キャップ)PVC材質(レンズ)偏光トリアセテート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16324997
2022-08-19
用途: 農作業時に
農・林・水産業

照り返しを抑えられて目が楽になりました。偏光レンズって素晴らしいです。
瞬時に跳ね上げられて便利。

対象商品 : 16324988
2017-02-02
用途: 車の運転、屋外現場作業

取付け取外しが容易で眼鏡にしっかり固定。レンズ上げ下げは円滑。さすが日本製。

対象商品 : 16324997
2016-11-28
用途: 車の運転時使用

軽くて装着感は悪くない。脇からの光の侵入も防いでくれGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする