※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
中量棚CW型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16325438
品番
CW-7543R
参考基準価格(税別)
¥69,860
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
高さ(mm)
900
奥行(mm)
630
間口(mm)
1500
段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×630×900
色
アイボリー
材質(本体)
スチール
タイプ
連結
ピッチ
25mmピッチ段替え可能
耐荷重(kg/段)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
2000
棚板内寸・間口(mm)
1440
棚板内寸・奥行(mm)
600
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000