コンパクトボディに快適機能を搭載した、新冷媒R32採用ベーシックモデル
<自動運転>冷やしすぎ、暖めすぎを抑える。室内温度や屋外温度に応じて自動で運転モードを選びます。
<風ないス運転>冷房は上向きに吹き出し、暖房は足元から気流をお届けします。
<おやすみ運転>おやすみ中も、快適温度コントロール。(夏も冬も快適温度にコントロール、気流をあてずにここちよく、風量「しずか」でそっと運転、本体表示ランプも明るさ控えめ)※自動/ドライ/送風時は設定できません。
<PIT(ピット)制御>独自のスイングコンプレッサーと高精度なインバーター制御技術(PIT制御)を組み合わせることで、0.5ºC単位での細かな温度コントロールを実現しました。
<ワンタッチ入・切タイマー>「入」「切」同時に、タイマー設定ができます。例えば2時間後に運転開始、7時間後に運転停止など、入タイマー/切タイマーの同時設定が可能です。(入・切ともに1時間きざみ最大12時間まで設定可能)
<コンパクトサイズ>限られたスペースにすっきり。洋室の袖壁や和室の真壁(しんかべ)などにも納まるコンパクト設計。
※設置場所の寸法・構造などの条件によっては、納まらない場合があります。