丸型 傘立 スチールメッシュ モノタロウ 16325846 丸型 傘立 スチールメッシュ モノタロウ 16325846 丸型 傘立 スチールメッシュ モノタロウ 16325846 丸型 傘立 スチールメッシュ モノタロウ 16325846

傘立 スチールメッシュ

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16325846 品番 丸型
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

数本の傘を立てるのにお手軽な傘立てです。

収納本数(本)約3 材質スチール 用途傘たてに シルバー 質量(g)880 本体寸法(mm)Φ129×528
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※台風時などで風雨がきつい場合は屋内に収納してください。
※傘立て以外の用途で使用しないでください。
※必要以上に傘を入れると倒れる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
傘立て
サービス業

コンパクトサイズ 傘が3本ぐらい入る 色がグレーなので汚れが目立たなくて良い

対象商品:
16325846
2024-04-19
用途:
事務所の来客用
卸売・小売業

サイズも見た目も値段なりと言ったところ。
1人か2人の来客用傘置き場の提供と考えれば十分。

対象商品:
16325846
2023-08-25
用途:
臨時の接客の際
TsukArm Robotics株式会社 様 (その他業種)

場所を取らない寸法が非常に良いです。デザインも割と良い。

対象商品:
16325846
2023-02-18
用途:
自宅玄関外で使用してます。
製造業

自宅玄関外で使用してます。
シンプルでお安く省スペースでいい感じですね。

2人が参考にしています
対象商品:
16325846
2021-09-12
用途:
玄関の整理
サービス業

5本くらいの傘が入ります。
値段相応の良い商品だと思います。

対象商品:
16325846
2020-08-15
用途:
勝手口まわりの屋外置き、室内置き
建設業・工事業

晴れなら屋外、雨降りなら室内置きで、傘を入れたまま片手でサッと運べる軽い傘立てを探して、この商品を見つけました。

もともと普段使いの1〜2本だけを入れるつもりで、傘挿し穴や排水穴など余計なつくりは必要ではなく、またゴツくて重いと運びにくいので、用途にはピッタリでした。

脚部は三点支持ですが見た目より安定しており、設置場所の平面が確保されていればしっかり立ってグラつきません。

あとは屋外使用での耐久性といったところですが、値段も安いし戸口毎に置くために追加購入を考えています。おすすめです。

対象商品:
16325846
2020-09-21
用途:
傘たて
その他業種

玄関に使用、以前は木製のを使用していたが、玄関が狭く場所ふさぎであった。今回コンパクトでスマートでメッシュな傘たてを発見、価格も安価で、丈夫で玄関が広く使え、助かりました。良い買い物と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16325846
2020-10-23
用途:
傘立て
その他業種

値段の割にはしっかりとした作りになっており、コスパが良いと思う。ブランドにこだわらなければ十分に使える商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする