- マガジンラック メッシュ モノタロウ 16325855 - マガジンラック メッシュ モノタロウ 16325855 - マガジンラック メッシュ モノタロウ 16325855 - マガジンラック メッシュ モノタロウ 16325855

マガジンラック メッシュ

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16325855 品番-
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュタイプで収納物も確認しやすくなっています。

シルバー 材質スチール 間口(mm)300 段数4 用途雑誌立てとして 高さ(mm)612 奥行(mm)222
注意
※雑誌立て以外の用途で使用しないでください。※必要以上に雑誌等を入れると倒れる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:144
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16325855
2025-09-05
用途:
事務所
医療・福祉・介護関連業

お値段もお値打ちで雑誌など片付けれて助かっています!

対象商品:
16325855
2024-02-03
用途:
ギターの本を散らかす夫のために購入。役にたってます
その他業種

前々から夫のちらかし魔には閉口していたが、これを購入してからは、ここにギターの本を立てるようになって、片っ端から後ろをついて歩いて片付ける仕事が減って大助かりの昨今。

1人が参考にしています
対象商品:
16325855
2024-04-10
用途:
室内でのパンフレット整理用の棚
金融・保険業

メッシュ素材とあり、強度が心配でしたが、思ったよりも頑丈です。4段とあるものの一番下の段は、A4チラシが形状によっては倒れるため、何か改善いただければ、なお良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
16325855
2024-06-26
用途:
パンフレットの掲示用
サービス業

値段の割にしっかりした作りです。
壊れそうにはないですが、この作りでA4サイズがあれば良いと思います。

対象商品:
16325855
2023-07-30
用途:
通常雑誌置き場
卸売・小売業

コスパが良い。
奥行きが丁度よくうまく隙間利用できる

1人が参考にしています
対象商品:
16325855
2023-08-17
用途:
日々の身の回り整理に。
不動産業

質感も高くしっかりした造りでコスパは最高です。後は耐久性に期待です。

対象商品:
16325855
2022-10-06
用途:
書類の整理

思いのほか作りがしっかりしておりコスパ最高です。金属製ですが塗装もきれいにされており素手で触っても大丈夫です。色のバリエーション有れば尚良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16325855
2022-10-07
用途:
待合室の雑誌を置くため
医療・福祉・介護関連業

価格の割には見た目は良かったです。
最も手前の段にも雑誌が置けるメッシュの高さが欲しかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
雑誌を立てる部分の奥行を教えて下さい。
回答:
55mmになります。
2023-10-10
質問:
色はシルバーのみでしょうか。
回答:
シルバーのみになります。
2023-10-10
質問:
段数は4段のみでしょうか。
回答:
4段のみになります。
2023-10-10

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする