小さいデジタル温湿度計

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16325943 品番O-257BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利、邪魔にならないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザ警告をかわいい表情でお知らせします。
熱中症4段階、インフルエンザ警告2段階
ストラップを付けるのに便利なフック穴付

モノタロウではこんなお得な商品も!
温湿度表示(温度)-10.0〜50.0、(湿度)10〜99% 付属品単4形電池×1個(動作確認用) 材質ABS樹脂 寸法(mm)55×56×21 ブラック 電源単4形乾電池×1個(動作確認用) 精度温度 0.0〜40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50〜80%:±5%/ その他の範囲:±10% 温度測定範囲(℃)-10〜50 温度精度0.0〜40.0℃±1.0℃(その他前記温度範囲外では±2.0%) 湿度測定範囲(%)10〜99 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×56 設置方式卓上式/壁掛け 測定間隔10秒 湿度精度50〜80%:±5%、その他の範囲:±10% 温度表示方式デジタル
注意
※ストラップは付属されていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16325943 O-257BK 15442430 O-420DG 小さいデジタル温湿度計 ドリテック 小さいデジタル温湿度計 ドリテック 1台 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16325934
2022-05-26
用途:
小型で携帯しやすいため室内の各部位の温湿度を確認するため。(2か所測定デジタル温度計と併用)
有限会社サンアーキテク 様 (サービス業)

使用しようとするときにスプリング式ストラップにつけて携帯しました。おおよその温湿度を知るのに使用しています。

対象商品:
16325934
2021-12-14
用途:
防湿庫の湿度確認。
K.ELE 様 (製造業)

カメラ保管用の防湿庫の湿度確認に他社デジタルタイプと100均アナログ計と比較する為使用しました。他社デジ製との差は、温度0.2度/湿度1パーセント、アナログ製との差は、温度4度/湿度10パーセントでした。これらの結果より判断すると公証値範囲内で正確に計測出来ていると思います。余談ですが防湿庫は空気循環装置が無い物は、上部と下部では湿度10パーセント位、差が出来る事が判りました。

1人が参考にしています
対象商品:
16325934
2021-10-26
用途:
部屋の温度管理に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

暑い日や寒い日の温度と湿度の管理に使用しています。
特にエアコン使用時の目安として使っています。温度も適切な表示をしているので助かっています。湿度も合っています。

対象商品:
16325943
2021-08-29
用途:
ケミカルアンカーの施工管理時に使用
クライムワークス 様 (サービス業)

シンプルな表示内容ですが、見やすくて良いと思います。

対象商品:
16325934
2021-07-27
用途:
小部屋で部屋の管理に使用。
ひばり歯科・矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

小さな部屋に丁度良く、それでいてとても見やすい。画面のこどもの表情がよい。

対象商品:
16325934
2021-02-25
用途:
事務所の机上に置いて湿度状況に確認をしています
菱山サービス株式会社 様 (その他業種)

コンパクトでありながら数字が見やすく絵の表情も気に入っている

対象商品:
16325934
2020-09-05
用途:
各部屋での温湿度管理
医療・福祉・介護関連業

開封し電池を入れればすぐに使える。何の設定も必要ない。手軽で便利な商品です。
また、小さいので持ち運びに便利です。コスパを考えると、各部屋に1つ置いても良いのかなと感じます。。
室内に限らず、車内、庭先などの温湿度も分かります。

対象商品:
16325943
2020-08-11
用途:
リビングの温度と湿度管理
卸売・小売業

イラストや数字がシンプルでとても見やすく、室内のインテリアとして使用しています。欲をいえば写真たてのように角度を調整して置けるようにすれば用途が広がると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする