※色見本

WY8003 メカニックスーツノースリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ブラック 注文コード16325998 品番90792M065W00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。
脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。
帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。ペンホルダー付きポケットを左胸に装備。
豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。
背中アクションプリーツ
背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。
背中ベンチレーション
アクトフィット アームフリー機能
脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。
脇部に通気性を向上するメッシュ生地使用
ウエストシャーリング
腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。
ウエストベルクロアジャスター
補強用膝パッド+ニット
直接地面に触れやすい箇所をガード。
中のものが落ちにくいふらしポケット
ペン挿し付きの胸ポケット
角を丸くし破れにくいヒップポケット

材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%) ブラック サイズS 股下(cm)67 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)42 着丈(cm)50 身幅(cm)110 ウエスト上がり(cm)78
注意
※洗濯の際は、品質表示を確認の上それに従ってください。
※マシンウォッシャブルをされた場合、大幅な生地の縮みや色落ちが生じる恐れがあります。
※濃色製品は色落ちすることがありますので、他のものとのお洗濯はお避け下さい。また、長時間の水への浸漬はお避け下さい。
※ご着用・お洗濯の繰り返しにより、徐々に色が薄くなります。
※擦れやすい部分は白くなりますが、素材特性としてご了承ください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする