強靭ロングビットホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16326065 品番 ALHP-100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応)
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。
18Vインパクト対応 強力型

用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。 トラスコ品番759-4739 全長(mm)100 ビット取付方法引張スライド式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16326065
2020-08-14
用途:
ドリルスタンドに使用

ドリル刃の長さがガイドの可動域にあわない場合があるので、これを使用し延長して作業しています。高強度ということでホルソーの作業にも使えます。

対象商品:
89226356
2016-03-05
用途:
狭い所での作業
建設業・工事業

思ったよりかは、使えます。
1日中使っていると、筋肉痛です。
もう少し軽いと最高です。

対象商品:
89226356
2016-02-25
用途:
ビス類締め付け

ちょっと重たいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする