※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q9DDFRY0100B MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326321 Q9DDFRY0100B MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326321 Q9DDFRY0100B MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326321 Q9DDFRY0100B MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326321 Q9DDFRY0100B MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326321 Q9DDFRY0100B MY1002 ライディングパンツ YAMAHA(ヤマハ) 16326321

MY1002 ライディングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16326321 品番 Q9DDFRY0100B
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オフロードライディングの自由な動きに合わせ運動性が高いシャーリング生地とストレッチ生地を採用。
両膝内側に本革、膝とすねにクッションパッドを施すことで衝撃や摩擦などを軽減します。
インナーはメッシュ生地のため、着心地と速乾性にも配慮しています。練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。

材質ポリエステル100% サイズ38 股下(cm)76 ウエスト(cm)91.5 股上(cm)21 ヒップ(cm)123 裾幅(cm)18 ワタリ(cm)33.5
注意
※両膝内側にはエンジンやエキゾーストパイプからの熱に耐え、摩擦にも強い本革を採用。
※膝とすねにクッションパッド内蔵。転倒時の衝撃を軽減します。
※腰と膝上にシャーリング生地採用。曲げ伸ばしがしやすく自由度の高いライディングに貢献します。
※股と膝裏には縦横4方向に伸縮するリップストップ4WAYストレッチ生地を採用。運動性、耐久性に優れます。
※インナーはメッシュ生地を採用。汗をかいてもさらっとした肌触りで速乾性に優れる。
※ウエスト内側のシリコンゴムがジャージの裾上がりを防止。
※ウエスト調整に便利なワンタッチバックルアジャスターを採用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする