キュービトロンUオフセット砥石

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード16328113 品番PN65493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消
製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減
トータルコスト削減、作業効率を上げることができる
抜群の高研削力、切れ味超長持ち
高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応

用途オフセット砥石 トラスコ品番756-5941 粒度36+ 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s) 砥粒種類精密成形セラミック砥粒 外径(Φmm)180 砥粒精密成形セラミック砥粒 結合度Q 研磨対象普通鋼ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16328113 PN65493 51655514 7DCGW96142 キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 1箱(10枚) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328113
2024-04-05
用途:
研削が楽
有限会社西武建機 様

最近は慣れてしまってあまり感じないですが、研削が早く耐久性が高いです。

うたい文句どおり交換サイクルが長く、処理に困る廃砥石が減るのが一番うれしい。

ただ、その分お高いのでコストダウンに貢献しているかは体感しにくいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする