ケンマロンソフトパット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16328174 品番 MF(#3000相当)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。
保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。

粒度3000相当 寸法(縦×横)(mm)150×85 用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。 オレンジ グレードMF(マイクロファイン) 砥粒A 適合材樹脂など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328174
2026-02-17
用途:
金属やFRPの研磨

両面がケンマロンの薄いパットで、
スポンジが中央にあることで、
握りやすく、手作業で研磨しやすいです。
価格も安い方で、助かります。

対象商品:
16328156
2025-08-03
用途:
塗装の足付け
Garage502 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより持ちが良いです。
600番使用で、一個で軽自動車のオールペン2台分いけました。3台目も出来そうです。
足付け洗浄剤116ECOと一緒に使ってます。

対象商品:
16328165
2024-03-03
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使ってます。
足付けが綺麗にできます。
ただ、耐久性がない。
超消耗品なので安いに越したことはない。
箱売りなどで値段を更に抑える事ができればいいなと思う。

対象商品:
16328165
2024-02-23
用途:
塗装前の足付け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォッシュコンパウンドとこちらの商品でばっちり足付けできます。

対象商品:
16328165
2023-08-19
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

足付けはこれが1番やりやすい。きれいに足がつく。
只、寿命が短い。もうちょいもってくれれば◎

2023-03-26
用途:
塗装前の足付
ハシグチ 様 (建設業・工事業)

この商品とウォッシュコンパウンドの相性抜群です。足付と脱脂が出来て塗装前の準備を時短出来て大変重宝します。

対象商品:
16328165
2022-10-26
用途:
自動車の塗装の足付けに使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗剤を付けて塗装面の油脂をゴシゴシと洗っています。足付けもしっかりされており使い易く作業性が向上します。番手が色々あるので、これからも番手を揃えて使いたいパッドです。
大満足の商品です。

2023-02-28
用途:
自動車板金
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり均一に足付けできる。
耐久性が悪いのが残念。
でも使い勝手はいいからこれからも使うと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする