※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】オーダーサイズデスクマット レギュラータイプ シングル

(9件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 縦(cm)10〜40 横(cm)81〜100 注文コード16328917 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は縦・横120種類から選べます 他の種類を見る

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
角R付(10R)

縦(cm)10〜40 横(cm)81〜100 厚さ(mm)1.8 透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※使用環境によりコピー・写真などのインクが転写する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
木製テーブルの天板カバー
株式会社エヌエープラス 様 (その他業種)

サイズピッタシで大満足です
ちょっと時間かかりましたが、丁寧なお仕事で仕上がっていました

対象商品:
16328926
2024-01-26
用途:
白い鏡面仕上げのテーブルに使用 地図を書く
ミツカワ電機株式会社 様

オーダーサイズなのでぴったりで楽です。ただ鏡面仕上げのテーブルなので密着の跡が付きます。マットとの間にパウダーなどの粉を付け防ぎました。シボ付きがあれば良いと思います。

対象商品:
16329382
2023-09-08
用途:
カフェテーブルの上に敷きます
サービス業

既に傷がついていた木のカフェテーブルの上に敷きました。傷が目だだなくなり、筆記もし易くとても良いです。

対象商品:
16329425
2023-01-20
用途:
机を新調したので買いました

中々既製品で合うサイズが無かったのでオーダーで購入しました。
厚みは1.8oなので少しぶ厚めです。
今のところ机への張り付きや支障は確認していませんが、ほかの方も言われている通り角のRを指定出来たらもう何も言うこと無しです。
一応マットにうらおもてがあるそうで、シールが貼りつけられていてわかりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16329434
2021-09-16
用途:
作業台の上敷き
コベルコビジネスパートナーズ株式会社 様

試しに1枚購入し確かめましたが、寸法も正確で作業台にキッチリと合っています。今後も、購入を検討しますが、ただRが小さく現状の作業台と合わなく、はさみで切って合わせることになりました。Rの指定もできればもっと助かります。よろしくお願いします。

対象商品:
16329145
2020-10-09
用途:
子どもの机のデスクマットとして
その他業種

小さめの机を購入したので、市販のデスクマットのサイズが合わず、困っていたところにこの商品を見つけました。机とピッタリのサイズをオーダーできたので、大変満足しています。厚さもちょうど良いです。

対象商品:
16329924
2019-07-08
用途:
物置の下敷き用
電気・ガス・熱供給・水道業

できえば、ジャストサイズが欲しかったが、多少小さめでもガマンした。
他に適応するメーカがなかった。
物置に傷がつかないように、ビニールマットと作業保護マットを組み合わせて利用。

対象商品:
16329486
2018-10-11
用途:
店舗の長いカウンターに使用しています
アプライド株式会社 様

サイズを希望サイズにカットできるので便利です。納期もあまりかからないので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする