※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】オーダーサイズデスクマット 光学マウス対応 シングル

(8件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 縦(cm)10〜40 横(cm)81〜100 注文コード16330116 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は縦・横120種類から選べます 他の種類を見る

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。

縦(cm)10〜40 横(cm)81〜100 厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※角は10Rの丸みがついております。
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16330362
2024-07-01
用途:
PCを使用した事務及びデザイン作業用のデスクマット(兼マウスパッド)として
その他業種

この商品は、マウスパッド的な用途では使用はできません。

光学マウス対応とのことで購入いたしましたが、マウスが全く滑らずに操作が極めて困難です。

因みに、使用を試した光学マウスは以下の通りです。「AppleMagic Mouse 2」「ロジクール エルゴノミック マウス LIFT M800GR」「マイクロソフトSurface モバイル マウス」「Dell Multi-device Wireless Mouse MS5320W」
これらのマウスや、同様のメーカーの製品を使用されている方も多いかと思いますが、マウスが全く滑らないため、マウスパッド的な用途では使用はできませんので、ご注意ください。

尚、カスタマーサポートに問い合わせたところ、回答は以下の通りでした。

「マウスが滑りやすさや使いやすさなどにつきましては 相手側のマウスとの相性や、ご使用頂く際の環境によるところ、また、ご使用者様のとらえ方や感じ方などの個人差がございます為 弊社では一概には判断が出来かねます為、回答が出来かねます。」

ご参考にしていただければ、と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16330877
2024-05-10
用途:
電子カルテ用机
医療法人まつした医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

光学マウス対応を選んだのに マウスが滑りにくく使えません
結局またマウスパッドを敷いて使っています
何の為に買ったのか!
オーダーサイズだったので返品できず困ります
送料も別で もう少し分かりやすく載せてください

2人が参考にしています
対象商品:
16330868
2024-01-04
用途:
ダイニングテーブル

安い製品とどう違うのか?自分には分かりません。
想定していた価格よりも高いので、勝手にそう思ってしまうだけなのかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
16330615
2022-08-11
用途:
事務作業
サービス業

机にしっとりなじみ、ほとんどずれません。
マウスが使えるのがありがたいです

対象商品:
16330877
2022-07-28
用途:
デスクマット
医療・福祉・介護関連業

裏写りしないし、パソコンのマウスは使えるし、大きなデスクにもピッタリのサイズがオーダーできて、超満足です。

対象商品:
16330868
2016-05-27
用途:
パソコンを載せてディスク上に使用しています

オ-ダ-だけあってぴったりしているので良かったです。

対象商品:
16330344
2020-11-24
用途:
日常の事務作業時
一般社団法人滋賀県介護老人保健施設協会 様 (医療・福祉・介護関連業)

既製品には希望のサイズが無かったのでオーダー出来るという点と、光学マウス対応の2点から購入しました。もちろんオーダー通りの仕上がりで、厚みも程よくて良いのですが、角(断面?)が丸ければパーフェクトでした。慣れていないからかもしれませんが午後を過ぎてくると手首が擦れて痛くなります。

対象商品:
16330362
2015-07-06
用途:
事務机のデスクマット

サイズが特殊なのか、市販品で良い大きさの物が無くて困っていました。
1cm単位でオーダーでき、角も処理されていて良い品物でした。
頻繁に購入する物ではありませんが、今のがダメになったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする