※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【オーダー】オーダーサイズデスクマット 密着防止コート シングル ノーブランド 16331358 - 【オーダー】オーダーサイズデスクマット 密着防止コート シングル ノーブランド 16331358

【オーダー】オーダーサイズデスクマット 密着防止コート シングル

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 縦(cm)10〜40 横(cm)161〜180 注文コード16331358 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は縦・横・繰り返し・詰め替え120種類から選べます 他の種類を見る

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。

縦(cm)10〜40 横(cm)161〜180 厚さ(mm)1.5 透明 サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16331613
2018-05-13
用途:
診療所受付のデスクマット
医療法人米倉医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

オーダーサイズなのでデスクの大きさにフィットし、マットの上で字も書き易く気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
16332322
2018-03-20
用途:
衣類の検品作業時

厚みもちょうど良くすべりが良いので快適に作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする