曜日別特売
TM3010CT マルチツール マキタ 16334693

 

TM3010CT マルチツール マキタ 16334693
TM3010CT マルチツール マキタ 16334693
TM3010CT マルチツール マキタ 16334693
TM3010CT マルチツール マキタ 16334693
TM3010CT マルチツール マキタ 16334693

マルチツール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード16334693品番TM3010CT
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。
様々な部材、多様な作業に対応。
ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。
工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。

用途
切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: PCデスクの一部(金属)カット
製造業

マルチツール人生初使用。刃やヤスリなどが変な形と思っていたがこんな便利で切れるものとは驚いた。
自宅内の大改造に使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 16334693
2021-05-07
用途: 不用品の分別(解体)

回転する高速カッターと違い安全にかつ作業時間も早く重宝している。対象物によって刃の取り付け角度を任意に変える事ができるので大変使いやすい。もっと早くから導入すれば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 16334693
2021-02-18
用途: 解体などに使用
アロウライフ企画その他業種

何かしらの木工作業・解体をする人には必需品、切れも良く振動も使い方でそれほど感じずとても良い。

対象商品 : 16334693
2021-03-12
用途: メンテナンス
千葉県自動車大学校

昨年に借りて使用しましたところ、良かったのでこしました。

1が参考にしています
対象商品 : 16334693
2019-10-23
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

木製のテーブルの脚(円柱)を切断するのに使用しましたが、問題無く出来ました。ジグソーや丸鋸より音と手に伝わる振動が小さく思い通りのラインでの切断が手軽に出来ました。カーブや細かい切断をするのには向いており、とても良い品物だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする