※ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。

偏心検査器 P形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 センター距離(mm)150 注文コード16335077 品番563-P1L
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はセンター距離など6種類から選べます 他の種類を見る

ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。
歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。

センター距離(mm)150 使用センターMT-1 センター高(mm)110 平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10 型式P-1 質量(kg)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)台/380×81×65 アズワン品番64-8920-17
注意
※全型式に専用スタンドを1台付属していますが、ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする