曜日別特売
562-2 偏心検査器 標準形 新潟理研測範(RSK) 16335113

※ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。

偏心検査器 標準形

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1台注文コード16335113品番562-2
参考基準価格(税別)¥815,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。
歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。

センター距離(mm)800使用センターMT-2センター高(mm)240平行度(μm)ベッドセンター間/8、センター側面/15型式No.2質量(kg)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)台/1200×160×230測定可能寸法(mm)Φ480×800以内
注意
※全型式に専用スタンドを1台付属していますが、ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする