※ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。

偏心検査器 標準形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 センター距離(mm)1200 注文コード16335122 品番562-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,937,000
この商品はセンター距離など6種類から選べます 他の種類を見る

ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。
歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。

センター距離(mm)1200 使用センターMT-3 センター高(mm)300 平行度(μm)ベッドセンター間/10、センター側面/20 型式No.3 質量(kg)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)台/1700×200×300 測定可能寸法(mm)Φ600×1200以内
注意
※全型式に専用スタンドを1台付属していますが、ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする