電工ロールホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16335594 品番NDR-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

たたんで、広げて、コンパクトに便利に使えるツールホルダー
幅14.5cmに6つの工具を収納できます(たたんだ状態)。
他のホルダーを覆うように広げれば、より多くのホルダーを吊れます。
たたんだ状態での工具の抜き差しも可能です。

質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×240(たたんだ場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16335594
2020-10-09
用途:
メンテナンス時の現場工具箱の代わりに
サービス業

現場では広げて使用していますが、しまう時は折り畳み式で、コンパクトになる点が良かったです。
腰回りの適度な密着、工具入れポケットの数、ポケット位置が太もも位で工具が取出し・差し込みしやすいので満足しています。
黄色のエッジカラーが現場で目立つのでサボれなくなりました。

対象商品:
16335594
2015-12-05
用途:
日常のDIY作業
その他業種

広げたり閉じたりできるタイプのものはこれしかなかったのでこれに決めました。
閉じて公共の場所を移動し、広げて使用します。付け外しする必要がないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする