CS201JP CSコンパクト天びん オーハウス 16335786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS201JP CSコンパクト天びん オーハウス 16335786 CS201JP CSコンパクト天びん オーハウス 16335786

CSコンパクト天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16335786 品番CS201JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小中学校教育に最適、リーズナブルな付属品セットモデル
ステンレス製計量皿&ACアダプタ&乾電池を同梱したお得なセットモデル
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ

種類コンパクト天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)200 最小表示(g)0.1 計量皿形状楕円形 計量皿寸法(mm)133(W)×145(D) 計量方式重量 表示部液晶表示(文字高さ:17mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電池寿命(時間)約300(アルカリ乾電池使用時) 電源単3乾電池×3本またはACアダプタ(いずれも標準付属) 風袋引き範囲0〜200g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×40 校正分銅200g(別売) 繰返し性0.1g(標準偏差) 直線性±0.1g 質量(kg)0.4 ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする