曜日別特売
EX223G エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 16337073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX223G エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 16337073
EX223G エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 16337073
EX223G エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウス 16337073

エクスプローラー分析上皿電子天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ひょう量(g)220
安定時間(秒)1.5以内(代表値)
アズワン品番1-2365-04
内容量1台注文コード16337073品番EX223G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥326,200

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。

種類電子天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(g)0.001最小表示(mg)0.001g計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1.5以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)風袋引き範囲0~220g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350繰返し性±0.001g(標準偏差)直線性±0.002g質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきことアズワン品番1-2365-04ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする