TP-E701 帯電防止性グランカート TRUSCO 折りたたみハンドルタイプ 16338534

帯電防止性グランカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)200 注文コード16338534 品番TP-E701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は均等荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

表面抵抗値1011Ω〜1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)170 質量(kg)12.2 仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×468×170 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 適合品番MP-700FB ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)100 特性帯電防止 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16338534 TP-E701 16279524 TP-E701 帯電防止性グランカート 折りたたみ TRUSCO 帯電防止性グランカート 折りたたみ TRUSCO 1台 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする