- Verity FS HR Ver3 10W-40 MA Verity(ベリティ) 16338647

Verity FS HR Ver3 10W-40 MA

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード16338647品番-
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40
トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。
優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。
レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)

用途2輪車、4サイクル、ガソリン車ベースオイル100%化学合成油(エステル+PAO)SAE10W-40APIMA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16338647
2017-11-22
用途: 定期交換

昔から使ってますが、エルテルだけでなくパラフィン系の性能を持つ、ビックバイクの大径シリンダーに優しく、コスパが高い製品だと思います。最近4リッター缶がないのは残念です。まあ、1リットルの方は使い勝手がいいので特別不満はありませんが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする