画像準備中

Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MA

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 16338692 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

GV系合成油のスクーター専用油
特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。
スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。
優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。
優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。
優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。
2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。

ベースオイルGV系合成油 SAE5W-40 APIMA 用途スクーター、4サイクル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16338683
2022-12-31
用途:
非常にスムムース、アドレスV125
その他業種

これまで、スズキ純正10w40を通年使用しており、冬場は始動が重く感じていたため、本製品を購入。始動が極めてスムーズで、振動が少なく、とても良いオイル。価格が高いが、通年使用したい。もっと売れて良い、とても良いオイルである。

対象商品:
16338683
2022-12-15
用途:
アドレスV125 通勤用に
その他業種

当方のアドレスV125のオイルは、純正のエクスターR700(10w40)を使用しており、性能に全く不満はかったのだが、12月になり朝一のエンジン始動が少し重い感じがしたため購入。ベリティのHPにあるように、グループ3のオイルながら低温流動性が良く、−45度である。まさに通年使用可能な、理想のオイル。素晴らしい。

対象商品:
16338683
2019-04-15
用途:
アドレスV125Gに使用しています
製造業

年に1度1000q位で交換していて2年目です。
夏でも冬でも問題なく使用できています。
冬場の始動も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする