画像準備中

Verity BIKE 10W-30

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 16338735 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。
優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。
新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)

ベースオイル鉱物油 SAE10W-30 APIMA 用途2輪車、4サイクル、ガソリン車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※10W-30適合車以外には使用しないで下さい。
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16338726
2021-12-26
用途:
定期メンテ
卸売・小売業

同製品をバイクに合わせ粘度グレードを使い分けています。冬季用として、同製品の10W-30を初めて使用しました。他の粘度(10W-40,15W-50)は実店舗にありますが、こちらは量販店に並ぶことが稀だと思われますので助かります。長く使用してますので、信頼しています。同ブランド鉱物油ですので粘度混合使用も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする