Verity スーパーチェーンオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード16338753 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,278

フッソ配合 化学合成チェーンオイル
フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮
カラーチェーン対応、無色透明タイプ
Oリング OK
ウェットでありながら粘着性が良く飛び散り難い
チェーン各部へ浸透し優れた潤滑性を発揮

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.07L ベースオイル化学合成油(フッソ配合) 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16338753 - 16338744 - Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ) Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ) 1本(480mL) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする