帯電防止性グランカート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16339943 品番 TP-E801
参考基準価格(税別)¥52,460 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

表面抵抗値1011Ω〜1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

荷台寸法(mm)800×535 床面高さ(mm)223 質量(kg)17.6 仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品 トラスコ品番489-3476 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)帯電防止性ウレタン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)535 適合品番TP-800FB、TP-X800FB ハンドル高さ(mm)1053 特性帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする