荷台寸法(mm)900×605
床面高さ(mm)233
質量(kg)21.9
仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品
トラスコ品番489-3514
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)帯電防止性ウレタン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)605
適合品番TP-900FB、TP-X900FB
ハンドル高さ(mm)1003
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)帯電防止性PP樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定