AR30-03BE-B レギュレータ (AR30-0~) SMC 16340056

AR30-03BE-B レギュレータ (AR30-0~) SMC 16340056
AR30-03BE-B レギュレータ (AR30-0~) SMC 16340056

レギュレータ (AR30-0~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16340056品番AR30-03BE-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式リリーフタイプ管接続口径Rc3/8流れ方向(-)左→右ねじの種類Rc仕様ブラケット付、角型埋め込み式圧力計付(リミットインジケータ付)全長(mm)116.3質量(kg)0.29(但し標準仕様の場合)取付ブラケット付取付方式ブラケット付寸法L(mm)46ボディサイズ30構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53寸法F(mm)30.5寸法D(mm)59寸法E(mm)66適合ブラケットAR30P-270AS寸法B(mm)116寸法C(mm)31適合圧力計G36-10-01ハンドル(-) 下向き寸法P(mm)53寸法M(mm)6.5寸法N(mm)8機能逆流機能なし使用流体空気寸法J(mm)41設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定寸法G(mm)3.5寸法K(mm)40寸法Q(mm)2.3保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径1/8リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする