曜日別特売

フックボルト

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)ブラック主な適合車種【カワサキ】ZX-7R/RR・(96v)ゼファーz・ZRX400・ZXR250/400/750・ザンザス・バリオス等注文コード16341072品番JT-107F-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「V受け」用のフックボルトです 。お使いの車両のスイングアームにフックボルト穴があることをご確認下さい。ジュラコン(R)とアルミ2014材削り出しの2種を各サイズ取り揃えております。

ブラックボルト径寸法(Φmm)12主な適合車種【カワサキ】ZX-7R/RR・(96v)ゼファーz・ZRX400・ZXR250/400/750・ザンザス・バリオス等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16341142
2020-10-15
用途: タイヤ交換、チェーンメンテナンスなど
自動車・二輪車・自転車関連業

1度使っただけで、V受けにあたる所のメッキが剥がれました。
ジャッキアップする分には全く問題ありませんが、ドレスアップ部品として装着する人には、向いてないかもしれません。

対象商品 : 16341063
2020-06-11
用途: バイクの整備
建設業・工事業

言わずと知れたメーカー製品。スタンドとセットで使っています。安心できますね。

1が参考にしています
対象商品 : 16340993
2019-09-03
用途: バイクのメンテナンス時
その他業種

Z900RSに取り付けましたが、12ミリくらいのスペーサーを噛ませないと、レーシングスタンドで上げる時にスイングアームに当たって傷がつきます。ロングボルトとスペーサーで付け直しました。

1が参考にしています
対象商品 : 16341002
2018-05-07
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

カワサキのエキセンに差し込んで使うフックボルトを作成するのに購入しました。思ったより大きくて固定するために用意したボルトが短かった。
本体分の長さを計算してませんでした・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする