画像準備中

ハヤテ4段セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16343933 品番372-42
参考基準価格(税別)¥40,630 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。
ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。
さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。
黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。

用途
林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)420 使用時寸法(mm)6260×210×70 質量(g)3930 収納時寸法(mm)2420×210×70 切り幅(mm)1.75 目数6.5枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする