XR-2700 サンサンネットクロスレッド 日本ワイドクロス 16344898 XR-2700 サンサンネットクロスレッド 日本ワイドクロス 16344898 XR-2700 サンサンネットクロスレッド 日本ワイドクロス 16344898 XR-2700 サンサンネットクロスレッド 日本ワイドクロス 16344898

サンサンネットクロスレッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16344898 品番 XR-2700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

"サンサンネット クロスレッド(R)"は「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。

用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫 材質ポリエチレン(UV材入) 赤×赤 長さ(m)100 遮光率(%)30 幅(m)0.9 目合い(mm)0.8
注意
※"サンサンネット クロスレッド"は意識的に飛び込んでくる微細害虫を防除するためのネットです。ネット付近の微細害虫が、風によって押し込まれて侵入することがございますのでご注意ください。
※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。
※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。
※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする