XB-4200 サンサンネットクロスブラック 日本ワイドクロス 16345047 XB-4200 サンサンネットクロスブラック 日本ワイドクロス 16345047 XB-4200 サンサンネットクロスブラック 日本ワイドクロス 16345047 XB-4200 サンサンネットクロスブラック 日本ワイドクロス 16345047 XB-4200 サンサンネットクロスブラック 日本ワイドクロス 16345047 XB-4200 サンサンネットクロスブラック 日本ワイドクロス 16345047

サンサンネットクロスブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16345047 品番 XB-4200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

"サンサンネット クロスブラック"は、コナジラミでお困りの方のために開発された商品です。0.4mm目合と黒色でコナジラミを防ぎます。黒色のネットにすることで、コナジラミ誘因の原因となる黄色と紫外線の波長をカットします。通常の白色ネットと比較試験で、コナジラミの侵入率が約1/15に低減しました。(試験結果の一例であり、保証値ではありません)

用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫 材質ポリエチレン(UV材入) 黒×黒 長さ(m)100 遮光率(%)40 幅(m)2.1 目合い(mm)0.4
注意
※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。
※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。
※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする