※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGBD609-1 パンチングボード 光 16345263 PGBD609-1 パンチングボード 光 16345263

パンチングボード

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16345263 品番 PGBD609-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。
パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。
フレーム付き

穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ) 穴径(Φmm)5 外寸(mm)約910×605×6.5 用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに トラスコ品番780-6868 質量(kg)2 材質(本体)MDF板 材質(フレーム)PVC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345272
2020-12-16
用途:
壁に貼り付けて、作業工具を掛けてします。
サービス業

机の上に作業用工具が散らばっていたのが、ボードに掛けるようにしてスッキリしました。
後、工具の掛ける場所も固定したので、物がなくなる事もないです。

1人が参考にしています
対象商品:
16345263
2019-05-02
用途:
壁の書類整理
医療・福祉・介護関連業

子供のお手紙をコルクボードに貼っていましたが、こちらのボードに替えてとてもオシャレになり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
16345254
2019-06-27
用途:
壁への飾り付け、収納
製造業

別売りの石膏ボード用留め具を使用して壁に取り付けました。
便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
16345272
2018-09-29
用途:
工具の整理
合同会社K&Kヨシダ 様 (運輸・通信業)

縁のガードが有りささくれ無いので安定の商品です
リピートします。

対象商品:
16345245
2019-03-07
用途:
小物のレイアウト
有限会社 南条自動車 様

もう少し柔らかいと思っていたのですが、しっかりとした感じで使いやすいです

対象商品:
16345272
2018-11-24
用途:
壁につけて何かをひっかけて使う。
ヨシダ 様 (不動産業)

しっかりした商品です。重量がもう少し軽いと良いです。

対象商品:
16345227
2018-09-27
用途:
ロックアウトに関する安全教育実技教材として使用します。
製造業

ごく普通のパンチングボードパネルですので改善点はありません。

対象商品:
16345254
2017-06-13
用途:
調理器具の壁掛け収納
その他業種

商品を見たとき、わりと小さく感じたが実際に調理器具をぶら下げて見るといい感じになったので購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする