バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100セット) 注文コード 16345449 品番 LFB101196
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

標準口タイプはLC-2010SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。SIL-10ADvpに適応します(バイアルラック無し)。

仕様●ラベル付き透明ガラス(黒キャップ)、●シェーカーKS/HS 260 basic/control, KS 3000i/ic専用アタッチメント 寸法(mm)Φ12×32 容量(mL)1.5 材質(本体)硼珪酸ガラス 口径タイプ広口(10-425) アズワン品番2-4317-17 セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする