大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100セット)
注文コード
16345458
品番
LFB101197
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
標準口タイプはLC-2010SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。SIL-10ADvpに適応します(バイアルラック無し)。
仕様
ラベル付き褐色ガラス(黒キャップ)
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口径タイプ
広口(10-425)
アズワン品番
2-4317-18
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)