大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100セット)
注文コード
16345467
品番
LFW100743
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
標準口タイプはLC-2010SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様
●透明ガラス(白キャップ)、●MS-3 コントロール
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口径タイプ
広口(10-425)
アズワン品番
2-4317-19
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)