IKA
IKAの 加熱・冷却・クーラーボックス
IKAの 加熱/冷却機器
IKAの ラバー/リボンヒーター
プラスチック製バス
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16345905
品番
IB R RO15 eco
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
シャーレー用アタッチメント
サイズ
L
最高温度(℃)
100(水のみ)
容積
25L
外径(mm)
722×365×165
アズワン品番
63-5535-13
内径(mm)
674×317×98