プラスチック製バス IBR ecoシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16345939 品番 IB R 52 eco
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

プラスチック製バス

サイズL 規格四角形 最高温度(℃)100(水のみ) 容積52L 外径(mm)648×365×316 アズワン品番63-5535-16 内径(mm)600×317×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする