IKA
IKAの 加熱・冷却・クーラーボックス
IKAの 加熱/冷却機器
IKAの 恒温水槽/恒温装置
ヒーティングバス
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16346088
品番
HBR 4 control LR
参考基準価格(税別)
¥768,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
仕様
●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃
寸法(mm)
340×250×340
容量(L)
4
深さ(mm)
最低液浸:20
アズワン品番
63-5535-42
内径(mm)
200