※寸法図
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 空錠・ハンドル単体
レバーハンドル錠 空錠 -/-
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16350592
品番
LX-1-NU-11S DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
(レバー)ステンレス
用途
間仕切など
種類
レバーハンドル
仕上
(レバー)HL
動作
施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33〜43
関連資料:
寸法図