※寸法図
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16350644
品番
P-LX-7-NU-11S DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
用途
機械室、設備室、点検口、倉庫など
種類
レバーハンドル
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33〜43
関連資料:
寸法図