LX-1-BU-40A DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール) 16350653 LX-1-BU-40A DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール) 16350653

レバーハンドル錠 空錠 -/-

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16350653 品番 LX-1-BU-40A DT33-43 BS64
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質(レバー・ノブ)アルミ 用途間仕切など 種類レバーハンドル 仕上(レバー・ノブ)アルマイトシルバー 動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 適合厚さ(mm)33〜43
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16350592
2020-09-21
用途:
レバー破損による交換。
不動産業

ピッタリ寸法も合い、安価で手に入れることができましたのでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする