※寸法図
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16350705
品番
P-LX-7-BU-40A DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
(レバー・ノブ)アルミ
タイプ
BUレバー
用途
機械室、設備室、点検口、倉庫など
種類
レバーハンドル
仕上
(レバー・ノブ)アルマイトシルバー
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33〜43
関連資料:
寸法図